›

IME12-04BPSZC0S

Cod. Rexel SK1040764
Cod. Produttore 1040764

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 4 moduli
  • Certificazioni: CE, IEC
  • Serie: IME12
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Rapido e semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare per impianti elettrici, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni domestiche e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Facilmente integrabile in quadri elettrici standard, è ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. La sua struttura compatta permette un montaggio semplice e veloce, mentre le caratteristiche tecniche avanzate ne ottimizzano l’efficienza e la funzionalità. Prodotto conforme alle normative di sicurezza vigenti, adatto per applicazioni che richiedono elevati standard di qualità e sicurezza elettrica.
IME12-04BPSZC0S