›

IME12-04BPPZC0K

Cod. Rexel SK1060546
Cod. Produttore 1060546

Informazioni principali

  • Serie: IME12
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Protezione: IP65
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto IME12-04BPPZC0K è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo versatilità e funzionalità. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel campo dell'elettricità.
IME12-04BPPZC0K