›

IMB30-15BPSVU2K

Cod. Rexel SK1072457
Cod. Produttore 1072457

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 15 A
  • Protezione: Modulare
  • Installazione: Facile e rapida
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Dimensioni: Compatte
  • Serie: IMB30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare ad alta affidabilità progettato per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, offre una facile installazione e un funzionamento stabile nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un controllo efficiente del flusso elettrico, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta permette un'ottimale integrazione negli impianti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata.
IMB30-15BPSVU2K