›

IMA08-04BE3ZC0K IN

Cod. Rexel SK6041782
Cod. Produttore 6041782

Informazioni principali

  • Serie: IMA08
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 8 A
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Tipo: interruttore modulare
  • Installazione: residenziale e industriale
  • Design: compatto e funzionale
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare IMA08-04BE3ZC0K progettato per l'installazione elettrica residenziale e industriale. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio elettrico. Adatto per sistemi di distribuzione elettrica modulare, facilita l'integrazione in quadri elettrici standard. Design compatto e funzionale, ideale per ottimizzare lo spazio e migliorare l'organizzazione degli impianti elettrici.
IMA08-04BE3ZC0K IN