›

IM12-02BAS-ZU0

Cod. Rexel SK7902118
Cod. Produttore 7902118

Informazioni principali

  • Serie: IM12-02BAS-ZU0
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Protezione: Magnetotermica
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Montaggio: Modulo DIN
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Dimensioni compatte: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare con capacità di protezione avanzata per impianti elettrici residenziali e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, assicura un'ottima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Facile da installare e compatto, è ideale per il controllo e la gestione efficiente dell'alimentazione elettrica in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
IM12-02BAS-ZU0