› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Illuminazione esterna 20W IP44 sorgente C92 resistente agenti atmosferici giardini terrazze

Cod. Rexel L194912N12
Cod. Produttore 94912N12
Cod. EAN 8033913345366

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Grado protezione: IP44
  • Sorgente luminosa: C92
  • Applicazione: Esterni
  • Materiale corpo: Durevole
  • Installazione: Semplice
  • Design: Compatto
  • Serie: HIGH WIRED 2

Descrizione del prodotto

Il prodotto L194912N12 è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare esigenze specifiche in ambienti esterni. Con una potenza di 20W e un grado di protezione IP44, è ideale per resistere a condizioni atmosferiche avverse, garantendo al contempo un'illuminazione efficace e sicura. Questo apparecchio è dotato di una sorgente luminosa di tipo C92, che assicura un'illuminazione brillante e uniforme. Realizzato con materiali durevoli, il corpo dell'illuminazione è progettato per resistere all'usura e agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per l'uso in giardini, terrazze e aree esterne. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e rapida, mentre la sua estetica si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione esterna affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto L194912N12 è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare esigenze specifiche in ambienti esterni. Con una potenza di 20W e un grado di protezione IP44, è ideale per resistere a condizioni atmosferiche avverse, garantendo al contempo un'illuminazione efficace e sicura. Questo apparecchio è dotato di una sorgente luminosa di tipo C92, che assicura un'illuminazione brillante e uniforme. Realizzato con materiali durevoli, il corpo dell'illuminazione è progettato per resistere all'usura e agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per l'uso in giardini, terrazze e aree esterne. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e rapida, mentre la sua estetica si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione esterna affidabile e di qualità.
Illuminazione esterna 20W IP44 sorgente C92 resistente agenti atmosferici giardini terrazze