›

ILLUMINATOR 39 6,5WDC CRI92 S/AL.AN

Cod. Rexel L180338W30
Cod. Produttore 80338W30
Cod. EAN 8020806025436

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W
  • Temperatura colore: DC
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Struttura: Alluminio anodizzato
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Serie: L180338W30
  • Dissipazione calore: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Illuminatore a LED da 6,5W con temperatura colore DC, caratterizzato da un indice di resa cromatica elevato CRI92 che garantisce una luce naturale e fedele ai colori. La struttura è realizzata in alluminio anodizzato, assicurando robustezza e una buona dissipazione del calore. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità, con un design compatto e funzionale.
ILLUMINATOR 39 6,5WDC CRI92 S/AL.AN