› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Coperchio morsetti protezione polvere umidità installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0475480000
Cod. Produttore 0475480000
Cod. EAN 4008190145668

Informazioni principali

  • Descrizione: IK 4 BL ZB4
  • Protezione: contatto, polvere, umidità
  • Tipo: Coperchio per morsetti
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La copertura IK 4 BL ZB4 di Weidmüller è un accessorio progettato per offrire una protezione affidabile contro il contatto accidentale con parti vive all'interno dei quadri elettrici, prevenendo così il rischio di scosse elettriche. Realizzata principalmente in poliammide (80,5%) e carta (19,5%), questa copertura garantisce una durata di servizio di riferimento di 20 anni senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. È conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e un'installazione semplice senza elementi speciali. Questo prodotto si distingue per la sua resistenza e affidabilità, ideale per applicazioni nel settore dei materiali elettrici dove la sicurezza e la protezione sono fondamentali. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nella dichiarazione ambientale alle pagine 1-4 e 8 del documento fornito) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Accessori

Coperchio morsetti protezione polvere umidità installazioni elettriche