Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9R61440
Cod. Produttore
A9R61440
Cod. EAN
3606480089589

Informazioni di prodotto

iID 4P 30mA Tipo A SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 4P con corrente nominale In 40A, una sensibilità di 30 mA con una classe di protezione di tipo A-SI. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. La durata meccanica arriva fino a 20000 cicli e la durata elettrica arriva fino a 15000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 380VAC a 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,37 kg. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

415 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

30 A

grado di inquinamento

3

numero di poli

4

larghezza in unità di suddivisione

4

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

profondità di incasso

73.5 mm

tipo di tensione

AC

Serie

Acti_9_iID

Produttore

Interruttore differenziale iID 4P 40A 30mA Tipo A SI

()