Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9R35240
Cod. Produttore
A9R35240
Cod. EAN
3606480089619

Informazioni di prodotto

iID 2P 40A 300mA [S] Tipo A SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 2P con corrente nominale In 40A, una sensibilità di 300 mA con una classe di protezione di tipo A-SI. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. La durata meccanica arriva fino a 20000 cicli e la durata elettrica arriva fino a 15000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 220VAC a 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,21 kg. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

300 A

grado di inquinamento

3

tipo con ritardo breve

numero di poli

2

tipo selettivo

larghezza in unità di suddivisione

2

frequenza

50/60 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tipo di corrente di guasto

A

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

25

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

con dispositivo di bloccaggio

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

profondità di incasso

73.5 mm

tipo di tensione

AC

Serie

Acti_9_iID

Produttore

Interruttore differenziale iID 2P 40A 300mA [s] Tipo A SI

()