› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

IGLOO D900X100 B.CO RAGGR DALI 54W

Cod. Rexel L19144
Cod. Produttore 9144
Cod. EAN 8033913352982

Informazioni principali

  • Potenza: 54W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Ragg. DALI
  • Serie: IGLOO
  • Lunghezza: 900 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IGLOO D900X100 B.CO RAGGR DALI 54WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
IGLOO D900X100 B.CO RAGGR DALI 54W