›

IGLOO D300X100 B.CO RAGGR DALI 20W

Cod. Rexel L19138
Cod. Produttore 9138
Cod. EAN 8033913352920

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tecnologia: DALI
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Applicazioni: Residenziali, Commerciali
  • Controllo luce: Regolabile
  • Design: Compatto e moderno
  • Serie: IGLOO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera IGLOO D300X100 in colore bianco è un apparecchio di illuminazione a tecnologia DALI con potenza di 20W, progettata per garantire un'efficienza luminosa elevata e un controllo preciso della luce. Il design compatto e moderno la rende ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il sistema DALI consente una gestione intelligente e personalizzata dell'illuminazione, ottimizzando i consumi energetici. Questo prodotto è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali dove è richiesta un'illuminazione affidabile e regolabile.
IGLOO D300X100 B.CO RAGGR DALI 20W