› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

IGLOO APPL.D600X30 B.CO RAGGR 26W

Cod. Rexel L19150
Cod. Produttore 9150
Cod. EAN 8033913350018

Informazioni principali

  • Potenza: 26W
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 600x30 mm
  • Serie: IGLOO
  • Diffusione luce: Uniforme
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Uffici e spazi pubblici
  • Design: Elegante e moderno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L19150 è un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 26W, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione potente e affidabile. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, sia commerciale che residenziale. Il modello è caratterizzato da un'ottica di diffusione che assicura una distribuzione uniforme della luce, riducendo i punti di ombra e migliorando la visibilità. La temperatura di colore è stata scelta per creare un'atmosfera accogliente e confortevole. Grazie alla sua versatilità, il L19150 è adatto per molteplici applicazioni, dall'illuminazione di uffici a quella di spazi pubblici. Questo apparecchio rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, rendendo ogni ambiente luminoso e piacevole.
IGLOO APPL.D600X30 B.CO RAGGR 26W