›

IE15-R2 ACT

Cod. Rexel SK5319978
Cod. Produttore 5319978

Informazioni principali

  • Serie: IE15-R2
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Materiali di alta qualità: Sì
  • Funzionamento efficiente: Sì
  • Affidabilità elevata: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore IE15-R2 progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento efficiente e sicuro, si integra facilmente in diverse configurazioni grazie al design compatto. Questo attuatore assicura prestazioni ottimali, contribuendo a migliorare l'affidabilità complessiva degli impianti elettrici.
IE15-R2 ACT