›

IE14-S1 ACT

Cod. Rexel SK5311133
Cod. Produttore 5311133

Informazioni principali

  • Serie: IE14-S1
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo circuiti
  • Installazione: Facile
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore IE14-S1 progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici, offre prestazioni ottimali e facilità di installazione.
IE14-S1 ACT