›

IE12-S1 ACT

Cod. Rexel SK5311131
Cod. Produttore 5311131

Informazioni principali

  • Serie: IE12-S1
  • Tensione di esercizio: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione ambientale: robusta
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore IE12-S1 progettato per garantire prestazioni affidabili nel controllo di dispositivi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente. Adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici, offre precisione e facilità di installazione. Il design compatto consente un'integrazione ottimale in spazi ridotti, mentre la costruzione robusta assicura resistenza alle sollecitazioni ambientali. Ideale per chi cerca un componente elettrico performante e durevole.
IE12-S1 ACT