Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1286860000
Cod. Produttore
1286860000
Cod. EAN
4050118077803

Informazioni di prodotto

IE-SW-VL08T-8GT

Documentazione tecnica

Switch Ethernet industriale compatto con 8 porte Gigabit, progettato per garantire connettività affidabile e prestazioni elevate nelle reti di automazione industriale. Questo dispositivo assicura una trasmissione dati stabile e veloce, ideale per ambienti industriali che richiedono robustezza e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La configurazione semplice e la compatibilità con standard Ethernet industriali lo rendono una soluzione efficiente per l’integrazione in sistemi di controllo e monitoraggio avanzati. Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

A parete

larghezza

53,6 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch Ethernet industriale compatto 8 porte Gigabit per automazione industriale