Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1344770000
Cod. Produttore
1344770000
Cod. EAN
4050118147001

Informazioni di prodotto

IE-SW-VL08MT-6TX-2SC

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet IE-SW-VL08MT-6TX-2SC progettato per garantire connettività affidabile e prestazioni elevate in ambienti industriali. Dotato di otto porte Ethernet 10/100/1000 Mbps, offre una trasmissione dati stabile e veloce, ideale per reti complesse e applicazioni di automazione. La robusta struttura assicura resistenza a condizioni operative difficili, mentre la compatibilità con standard industriali facilita l’integrazione in sistemi esistenti. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per la gestione del traffico di rete, migliorando la comunicazione tra dispositivi e ottimizzando la produttività. Descrizione del produttore: -

larghezza

53,6 mm

altezza

135 mm

profondità

105 mm

Ethernet

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 8 porte Gigabit prestazioni elevate ambienti industriali