Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3109750000
Cod. Produttore
3109750000
Cod. EAN
4099987187923

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e semplicità d’installazione per reti Ethernet affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con diversi tipi di rete
  • Riduzione dei tempi di configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Connessione stabile e performante
  • Maggiore efficienza nella comunicazione tra stazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

96,4 mm

altezza

154 mm

profondità

145,5 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

Layer 3

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

12

Serie

Industrial Ethernet