Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682410000
Cod. Produttore
2682410000
Cod. EAN
4050118692303

Informazioni di prodotto

Questo switch di rete PoE garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle comunicazioni Ethernet.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e plug-and-play
  • Risparmio di tempo con configurazione semplificata
  • Compatibilità con diversi dispositivi di rete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione e dati su un unico cavo per ridurre i costi
  • Efficienza energetica migliorata con gestione intelligente del PoE
  • Affidabilità e stabilità della rete garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete Power over Ethernet per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

54,3 mm

altezza

145,1 mm

profondità

108,3 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

2

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

30 W

Serie

Industrial Ethernet