Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2705000000
Cod. Produttore
2705000000
Cod. EAN
4050118740936

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e affidabilità nelle reti Ethernet.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comunicazione stabile e veloce tra dispositivi di rete
  • Ottimizzazione dei consumi energetici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

41 mm

altezza

95 mm

profondità

90 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet