Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682220000
Cod. Produttore
2682220000
Cod. EAN
4050118692495

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per reti Ethernet, garantendo prestazioni affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e connettività standard.
  • Risparmio di tempo con configurazione plug-and-play.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della comunicazione di rete per una maggiore efficienza.
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a tecnologie di gestione avanzata.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

26,1 mm

altezza

144,3 mm

profondità

94,9 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

4

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet