Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2908120000
Cod. Produttore
2908120000
Cod. EAN
4099986847835

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e semplicità nell’installazione di reti Ethernet.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e configurazione rapida
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comunicazione stabile e veloce tra dispositivi
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie a tecnologie avanzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

44 mm

altezza

144 mm

profondità

95 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Industrial Ethernet