Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240920000
Cod. Produttore
1240920000
Cod. EAN
4050118028928

Informazioni di prodotto

IE-SW-BL08T-6TX-2SC

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 8 porte di rete ad alta velocità e 2 porte in fibra ottica SC, progettato per garantire connessioni affidabili e performanti in ambienti industriali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati stabile e sicura, assicurando una gestione efficiente delle reti Ethernet. La combinazione di porte RJ45 e porte in fibra ottica permette una grande flessibilità di collegamento, supportando infrastrutture di rete complesse e distribuite. Realizzato per resistere alle condizioni tipiche degli ambienti industriali, offre robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

A parete

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

Ethernet

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale Ethernet 8 porte RJ45 2 porte fibra ottica SC alta velocità per ambienti industriali