Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1240850000
Cod. Produttore
1240850000
Cod. EAN
4050118028683

Informazioni di prodotto

IE-SW-BL05T-5TX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

A parete

larghezza

30 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

Ethernet

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch industriale IE-SW-BL05T-5TX 5 porte TX per rete Ethernet aziendale