Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1132050000
Cod. Produttore
1132050000
Cod. EAN
4032248912148

Informazioni di prodotto

IE-PS-RJ45-FH-BK-B

Documentazione tecnica

Cavo schermato con connettore RJ45, progettato per applicazioni di rete Industrial Ethernet. Offre una connessione affidabile e robusta grazie alla schermatura che protegge dalle interferenze elettromagnetiche. Ideale per ambienti industriali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati e resistenza. La tipologia di collegamento e il tipo di connettore sono specificamente studiati per garantire compatibilità e facilità di installazione in sistemi Ethernet industriali. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato per rete Industrial Ethernet, alta protezione EMI, uso industriale