Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1132040000
Cod. Produttore
1132040000
Cod. EAN
4032248912155

Informazioni di prodotto

IE-PS-RJ45-FH-BK-A

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 schermato progettato per applicazioni di rete Industrial Ethernet, garantendo elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e affidabile, ideale per ambienti industriali dove è richiesta robustezza e prestazioni ottimali. Il design compatto e la schermatura integrata migliorano la trasmissione del segnale, riducendo al minimo le perdite e le interferenze. Questo connettore è adatto per l’uso in sistemi di comunicazione dati professionali, offrendo facilità di installazione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato per rete Industrial Ethernet, alta protezione EMI, uso industriale robusto