Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2703390000
Cod. Produttore
2703390000
Cod. EAN
4050118734935

Informazioni di prodotto

Il connettore RJ45 IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6-CG offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con equipaggiamenti personalizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante
  • Efficienza energetica migliorata grazie a componenti di qualità
  • Affidabilità a lungo termine dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

22

Serie

Industrial Ethernet