› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S

Cod. Rexel RR2171053
Cod. Produttore 2171053
Cod. EAN 4044776437727

Informazioni principali

  • Serie: IE-PNC-5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Connessione: M12D
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR2171053 è un componente di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in materiali resistenti, offre una durabilità eccezionale. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, fornendo un'affidabilità che soddisfa le esigenze più rigorose. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, RR2171053 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S