›

IE-PNB-5IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7

Cod. Rexel RR2171219
Cod. Produttore 2171219
Cod. EAN 4044776730644

Informazioni principali

  • Serie: IE-PNB-5
  • Connettore: M12
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e robusta
  • Applicazioni: Industriali
  • Funzione: Trasmissione dati
  • Affidabilità: Elevata
  • Resistenza: Ambientale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RR2171219 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e stabile grazie al connettore M12, ideale per sistemi di automazione e controllo. La sua struttura compatta e robusta assicura una facile installazione e resistenza alle condizioni ambientali più difficili. Questo dispositivo è pensato per ottimizzare l’efficienza degli impianti elettrici, garantendo una trasmissione dati e segnali precisa e continua.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

IE-PNB-5IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7