›

IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-RJ45

Cod. Rexel RR2171231
Cod. Produttore 2171231
Cod. EAN 4044776730767

Informazioni principali

  • Serie: IE-PNB-5
  • Lunghezza: 3 metri
  • Sezione conduttore: 2 x 22 AWG
  • Connettori: RJ45
  • Colore: giallo
  • Uso: industriale e automazione
  • Resistenza: alta usura
  • Installazione: facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di connessione elettrico IE-PNB-5 con connettori RJ45, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta una lunghezza di 3 metri e una sezione conduttore di 2 x 22 AWG, ideale per applicazioni industriali e di automazione. La struttura robusta e il rivestimento protettivo assicurano resistenza all’usura e durata nel tempo, mentre il colore giallo facilita l’identificazione e l’installazione nei quadri elettrici. Questo cavo è perfetto per collegamenti rapidi e sicuri in ambienti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-RJ45