› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-RJ45

Cod. Rexel RR2171230
Cod. Produttore 2171230
Cod. EAN 4044776730750

Informazioni principali

  • Serie: IE-PNB-5-RJ45-2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connettori: RJ45
  • Numero paia: 5
  • Schermatura: doppia
  • Colore: giallo
  • Applicazioni: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete elettrico con connettori RJ45, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile. Il prodotto presenta una struttura robusta con isolamento di alta qualità e doppia schermatura per proteggere dai disturbi elettromagnetici. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, assicura prestazioni elevate e una connessione sicura. La sua configurazione a 5 paia e la colorazione gialla facilitano l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi. Questo cavo è adatto per applicazioni di rete che richiedono resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-RJ45