› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-RJ45

Cod. Rexel RR2171229
Cod. Produttore 2171229
Cod. EAN 4044776730743

Informazioni principali

  • Tipo: cavo elettrico
  • Connettore: RJ45
  • Colore: giallo
  • Applicazione: connessioni rete
  • Materiale: resistente e durevole
  • Trasmissione: alta qualità
  • Installazione: facile e stabile
  • Serie: RR2171229

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un cavo elettrico specifico per connessioni di rete con connettori RJ45, progettato per garantire trasmissioni dati affidabili e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, offre una struttura robusta e durevole, ideale per installazioni in ambienti elettrici professionali. Il cavo è di colore giallo e presenta caratteristiche tecniche avanzate che assicurano una trasmissione stabile e senza interferenze, rendendolo adatto per applicazioni di rete complesse e sistemi di comunicazione. La sua configurazione è ottimizzata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-RJ45