› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-RJ45

Cod. Rexel RR2171228
Cod. Produttore 2171228
Cod. EAN 4044776730736

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT.5/5E
  • Numero conduttori: 2PR
  • Sezione conduttori: 22 AWG
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Colore: Giallo
  • Connettori: RJ45
  • Serie: IE-PNB-5
  • Protezione: Contro interferenze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo CAT.5/5E PROF. A 2PR, un prodotto di alta qualità ideale per le tue esigenze di connessione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e una trasmissione dati affidabile. La sua costruzione garantisce una protezione ottimale contro le interferenze, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli il cavo CAT.5/5E per un collegamento veloce e stabile, essenziale per qualsiasi rete elettrica moderna.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-RJ45