›

IE-PNB-5-M12DF-S-2-Y-2-22-7-RJ45

Cod. Rexel RR2171295
Cod. Produttore 2171295
Cod. EAN 4044777471829

Informazioni principali

  • Tipo connettore: RJ45
  • Serie: IE-PNB-5-M12DF
  • Materiale: Alta qualità
  • Configurazione: Versatile
  • Connessione: Robusta e sicura
  • Trasmissione dati: Stabile
  • Applicazioni: Reti industriali
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il connettore RJ45 IE-PNB-5-M12DF-S-2-Y-2-22-7, un prodotto della famiglia di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di rete. La sua costruzione robusta e il design innovativo offrono una connessione sicura e affidabile. La versatilità del connettore lo rende ideale per diverse configurazioni, assicurando una trasmissione dati efficiente e stabile.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

IE-PNB-5-M12DF-S-2-Y-2-22-7-RJ45