›

IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-M12D-S

Cod. Rexel RR2171026
Cod. Produttore 2171026
Cod. EAN 4044776437376

Informazioni principali

  • Serie: IE-PNB-5-M12D-S
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Costruzione: robusta
  • Applicazione: elettrica
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR2171026, un prodotto della famiglia IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-M12D-S, progettato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni ottimali. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura che possa affrontare le sfide più impegnative, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore. Con il RR2171026, ogni progetto elettrico può raggiungere nuovi standard di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-M12D-S