›

IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-RJ45

Cod. Rexel RR2171169
Cod. Produttore 2171169
Cod. EAN 4044776730224

Informazioni principali

  • Connettore: M12 5 poli
  • Interfaccia: RJ45
  • Trasmissione dati: Stabile e sicura
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Applicazioni: Industriali
  • Integrazione: Sistemi elettrici
  • Serie: IE-PNA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-RJ45 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e performanti. Caratterizzato da un connettore M12 a 5 poli, offre una trasmissione dati stabile e sicura, ideale per applicazioni industriali. La presenza di un'interfaccia RJ45 permette un collegamento versatile e compatibile con numerose apparecchiature di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto anche a ambienti impegnativi. Questo componente è pensato per facilitare l'integrazione nei sistemi elettrici, migliorando l'efficienza e la sicurezza delle connessioni.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-RJ45