Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1286880000
Cod. Produttore
1286880000
Cod. EAN
4050118077599

Informazioni di prodotto

IE-MC-VLT-1TX-1SC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Media converter per l'implementazione Ethernet attraverso un'interfaccia RJ45 con conduttori in fibra ottica.

altezza

135 mm

larghezza

53.6 mm

profondità

105 mm

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Media converter Ethernet RJ45 a fibra ottica 1TX 1SC industriale