Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8902810000
Cod. Produttore
8902810000
Cod. EAN
4032248658190

Informazioni di prodotto

IE-M12-PCBCE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8902810000 è un componente dedicato alle connessioni Industrial Ethernet, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle reti industriali. Identificato come IE-M12-PCBCE, si caratterizza per la compatibilità con standard di connessione avanzati, offrendo una soluzione robusta e precisa per l'integrazione nei sistemi di automazione. La sua struttura è ottimizzata per assicurare stabilità del segnale e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti industriali che richiedono connettività sicura e duratura. Descrizione del produttore: Connettore circolare per la trasmissione di corrente. Il connettore è saldato direttamente nel circuito stampato. Ingombro minimo con elevata densità di corrente.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

categoria di sovratensione

II

tipo di cavo collegabile

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore circolare M12 per circuito stampato, alta densità corrente, uso industriale automazione