Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1230390100
Cod. Produttore
1230390100
Cod. EAN
4050118257625

Informazioni di prodotto

(Preconfezionato) Cavo dati in fibra ottica, Breakout catena portacavi, LC IP67 baionetta V01 metallo, ST IP20, PUR, 50 µm, 10 m
Descrizione del produttore: Linea dati pronta al collegamento con cavo in fibra ottica in multi-mode e single-mode.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Breakout

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Nero

tipo di connettore collegamento 1

LC

tipo di connettore collegamento 2

ST

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo fibra ottica breakout 50 µm 10 m LC IP67 metallo ST IP20 PUR multi-mode single-mode per catena portacavi