Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450600000
Cod. Produttore
1450600000
Cod. EAN
4050118255492

Informazioni di prodotto

Piastra inserto per custodie portacomponenti, integrata, Inserto piastra, Schermato, 1x potenza, 2x dati, 1x segnale
Descrizione del produttore: Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.

larghezza

51,5 mm

altezza

23 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Piastra inserto schermata 1 potenza 2 dati 1 segnale per custodie portacomponenti