Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450590000
Cod. Produttore
1450590000
Cod. EAN
4050118255263

Informazioni di prodotto

Piastra inserto per custodie portacomponenti, integrata, Inserto piastra, Schermato, 2x dati, 2x segnale
Descrizione del produttore: Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.

larghezza

51,5 mm

altezza

23 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Piastra inserto schermata 2 dati 2 segnale per custodie portacomponenti