Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450700000
Cod. Produttore
1450700000
Cod. EAN
4050118255607

Informazioni di prodotto

Piastra inserto progettata per facilitare l’installazione di moduli in custodie elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Montaggio sicuro e stabile
  • Ottimizzazione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità dell’impianto garantita
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale
  • Manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.

larghezza

51,5 mm

altezza

23 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Industrial Ethernet