›

IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-RJ45

Cod. Rexel RR2171768
Cod. Produttore 2171768
Cod. EAN 4044776974437

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Rete elettrico
  • Connettore: RJ45
  • Numero poli: 5
  • Schermatura: FD
  • Compatibilità: Standard RJ45
  • Applicazione: Comunicazione dati
  • Ambiente uso: Industriale/professionale
  • Serie: IE-EC-5-RJ45

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete elettrico con connettore RJ45, ideale per applicazioni di comunicazione dati. Progettato per garantire una trasmissione stabile e affidabile, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali. La struttura a 5 poli e la schermatura FD offrono una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali e professionali. Il cavo è compatibile con standard di connessione RJ45, facilitando l’integrazione in sistemi di rete esistenti.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-RJ45