›

IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-RJ45

Cod. Rexel RR2171766
Cod. Produttore 2171766
Cod. EAN 4044776974413

Informazioni principali

  • Tipo: IE-EC-5
  • Connettori: RJ45
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Rete e comunicazione
  • Connessione: Affidabile e stabile
  • Serie: RR2171766
  • Performance: Elevate
  • Resistenza: Duratura nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete IE-EC-5 con connettori RJ45, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura per applicazioni elettriche e di comunicazione. Ideale per installazioni professionali che richiedono performance elevate e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-RJ45