› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45

Cod. Rexel RR2171764
Cod. Produttore 2171764
Cod. EAN 4044776974390

Informazioni principali

  • Serie: IE-EC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: RJ45
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile e precisa
  • Applicazione: elettrica
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il connettore IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni stabili e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore RJ45 è ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni eccellenti in ogni situazione. La sua costruzione robusta e il design preciso assicurano una facile installazione e un funzionamento impeccabile. Perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle proprie soluzioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45