› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord telefonici

IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-OE

Cod. Rexel RR2171715
Cod. Produttore 2171715
Cod. EAN 4044776974055

Informazioni principali

  • Serie: IE-EC-5
  • Connessione: M8
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Tensione nominale: 26 V
  • Numero poli: 2
  • Protezione: FD
  • Configurazione uscita: OE
  • Design compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il modello RR2171715, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è parte della categoria di merce 040106, garantendo prestazioni affidabili. Il design compatto e funzionale lo rende perfetto per una varietà di applicazioni. Con una finitura elegante, il RR2171715 si integra perfettamente in ogni ambiente di lavoro. Scegli questo prodotto per la sua efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-OE