Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251580020
Cod. Produttore
1251580020
Cod. EAN
4050118042948

Informazioni di prodotto

IE-C6FP8LY0020M40M40-Y

Documentazione tecnica

Cavo Industrial Ethernet di alta qualità con connettori robusti e resistenti, progettato per garantire una connessione stabile e performante in ambienti industriali. Il rivestimento esterno assicura protezione e durata anche in condizioni di utilizzo gravose. I connettori presentano un corpo esterno solido e materiali selezionati per offrire affidabilità e sicurezza nelle trasmissioni dati. Ideale per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet alta qualità connettori robusti protezione esterna per ambienti industriali