Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251590015
Cod. Produttore
1251590015
Cod. EAN
4050118043273

Informazioni di prodotto

IE-C6FP8LG0015M40M40-G
Il prodotto WD1251590015 è un cavo di collegamento Industrial Ethernet caratterizzato da connettori di tipo standard con corpo esterno robusto e materiali di alta qualità. Progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e stabile, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di rete. La costruzione resistente assicura durata e protezione contro usura e interferenze, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet connettori standard, alta qualità, trasmissione dati stabile per applicazioni industriali