Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251590002
Cod. Produttore
1251590002
Cod. EAN
4050118379631

Informazioni di prodotto

Cavi dati in rame (preconfezionati)

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento Industrial Ethernet con connettori di alta qualità su entrambe le estremità, progettato per garantire una trasmissione dati stabile e affidabile. Il corpo esterno dei connettori è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata e protezione contro l’usura e le interferenze elettromagnetiche. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di rete e robustezza, questo cavo assicura una connessione efficiente e sicura in ambienti complessi. Descrizione del produttore: Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet rame connettori alta qualità per applicazioni industriali robuste